メイン
サンフレックス
軸付砥石 非鉄用 GC材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#60
#100
#60
形状
傘型
傘型
円筒型
トンガリ型
平型
寸法(mm)
【軸】Φ6×37
【軸】Φ3×30
【軸】Φ6×38
【軸】Φ6×37
【軸】Φ6×33
【軸】Φ6×36
【軸】Φ6×32
質量(g)
19
6
2
4
5
19
62
64
102
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19657018
品番
3753PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に
材質
【砥石】GC
形状
傘型
粒度
#60
寸法(mm)
【軸】Φ6×37
色
グリーン/シルバー
質量(g)
19
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
19×19×65
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合工具
電動ドリル、エアードリル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【砥石】19×19×28