B-6740 H・AXクーレル ハイ・クーレルオールド アデリア(石塚硝子) 19657034

H・AXクーレル ハイ・クーレルオールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)260
内容量1セット(6個)注文コード19657034品番B-6740
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
容量(mL)260仕様口部物理強化高さ(mm)91口径(Φmm)80最大径(Φmm)80品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする