B-6463 H・AXカムリ カムリ アデリア(石塚硝子) 19657129

H・AXカムリ カムリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)295
内容量1セット(6個)注文コード19657129品番B-6463
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(mL)295仕様口部物理強化高さ(mm)124口径(Φmm)65最大径(Φmm)65品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする