曜日別特売
B-6465 H・AXカムリ カムリ アデリア(石塚硝子) 19657138

H・AXカムリ カムリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)360
内容量1セット(6個)注文コード19657138品番B-6465
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(mL)360仕様口部物理強化高さ(mm)142口径(Φmm)68最大径(Φmm)68品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする