曜日別特売
677 Aライン シャンパン アデリア(石塚硝子) 19657549

Aライン シャンパン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード19657549品番677
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

美しい多面ステムが高級感と親しみやすさを醸し出します。太足で丈夫な安定感あるステムグラスです。

容量(mL)150高さ(mm)117口径(Φmm)82最大径(Φmm)84品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19657549
2023-07-12
用途: お客様のグラス
スナックVivienne飲食業

1つ割れてたのが残念でした
割れやすいグラスなので梱包の改善して頂けるといいと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする