曜日別特売
319 ミニグラス Wウイスキー アデリア(石塚硝子) 19657865

ミニグラス Wウイスキー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード19657865品番319
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(mL)55高さ(mm)63口径(Φmm)49最大径(Φmm)49品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19657865
2024-05-08
用途: 作品製作
銀工房・沙恵楽製造業

綺麗な仕上がりのグラスです。安価で手入れもしやすいです。

対象商品 : 55009788
2023-09-01
用途: 自宅でショットグラスとして

頑丈です。比較的厚めのグラスなので、洗うのも楽です。
容量はすりきり一杯で50ml程でした。

対象商品 : 55009788
2020-03-20
用途: カフェで使用。ミルクティーのミルクピッチャー代わりに。
(仮称)となりの.カフェ飲食業

ミルクピッチャー代わりに使っています。また蜂蜜を入れて提供もしています。大きさとしてはちょうどよいです。アフォガード・エスプレッソ用のエスプレッソもありかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする