155 ルック 豆鉢 アデリア(石塚硝子) 19658294

ルック 豆鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード19658294品番155
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
食器の種類洋食器クリア高さ(mm)35タイプ本体(身)口径(Φmm)90最大径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする