XND3536SLLJ9 DL350形Φ100広角3000K Panasonic(パナソニック) 19658725

代表画像

DL350形Φ100広角3000K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
19658725
品番
XND3536SLLJ9
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ULR公開予定:2025/6/1

用途
【本体】NDN48313S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ライトコントロール別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする