曜日別特売
XNW3580WLLJ9 軒下DL350形Φ200広角3000K Panasonic(パナソニック) 19659206

代表画像

軒下DL350形Φ200広角3000K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
19659206
品番
XNW3580WLLJ9
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ULR公開予定:2025/6/1

用途
【本体】NDW46833W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする