曜日別特売
XNW3580WNLJ9 軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック) 19659215

代表画像

軒下DL350形Φ200広角5000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組注文コード19659215品番XNW3580WNLJ9
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ULR公開予定:2025/6/1

用途
【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否調色の可否
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする