代表画像
Panasonic(パナソニック)
軒下DL350形Φ200広角3500K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19659231
品番
XNW3580WVLJ9
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDW46832W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
光源色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ライトコントロール別売