曜日別特売
DFC-SMSCSC-CPV11(6M)【ワケあり】 シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 19659739

シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:6m注文コード19659739品番DFC-SMSCSC-CPV11(6M)【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥6,6982,798

両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:6mアズワン品番67-7294-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする