曜日別特売
CRBW30-90-M9BL-CM【ワケあり】 CRB-B/CRB-C - 可変角度調整ユニット付/縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMC 19659967

CRB-B/CRB-C - 可変角度調整ユニット付/縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ30仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付:(CM) M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)注文コード19659967品番CRBW30-90-M9BL-CM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥23,4007,898
商品状態※理由あり(未使用・未開封)リード線(m)(L) グロメット・リード線 3サイズ30揺動角度(90) 90°軸形式(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付:(CM) M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする