アデリア(石塚硝子)
水月 ダシ入れ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19659983
品番
F-70701
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
55
タイプ
本体(身)
口径(Φmm)
98
最大径(Φmm)
98