アデリア(石塚硝子)
馬上杯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
高さ(mm)
83
注文コード
19660139
品番
F-70197
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
83
タイプ
本体(身)
口径(Φmm)
62
最大径(Φmm)
62