F-70195 馬上杯 アデリア(石塚硝子) 19660166

馬上杯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)高さ(mm)90注文コード19660166品番F-70195
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
食器の種類和食器クリア高さ(mm)90タイプ本体(身)口径(Φmm)90最大径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする