アデリア(石塚硝子)
Tebineri ボール120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661076
品番
P-6344
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
材質
ガラス
高さ(mm)
94
口径(Φmm)
120
最大径(Φmm)
120
品名・タイプ
ロックグラス
食器の種類
洋食器