曜日別特売
B-6889 Tebineri fluid フリーカップ アデリア(石塚硝子) 19661085

Tebineri fluid フリーカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード19661085品番B-6889
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

緩やかに流れる水の様子をかたちにしたグラス。

容量(mL)300食器の種類洋食器材質ガラスクリア高さ(mm)90口径(Φmm)81最大径(Φmm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする