B-6563 ダンク タンブラー アデリア(石塚硝子) 19661426

ダンク タンブラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(mL)305
内容量1セット(3個)注文コード19661426品番B-6563
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
容量(mL)305食器の種類洋食器サイズL高さ(mm)128口径(Φmm)69最大径(Φmm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする