曜日別特売
B-5390 タンブラーコレクション ビアー アデリア(石塚硝子) 19661557

タンブラーコレクション ビアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)365
内容量1セット(3個)注文コード19661557品番B-5390
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
容量(mL)365食器の種類洋食器高さ(mm)145口径(Φmm)68最大径(Φmm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする