アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション ゾンビー10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19661654
品番
B-4423
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
280
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
150
口径(Φmm)
56
最大径(Φmm)
56