1000mL 内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(粉砕機) 19661751

内面窒化ケイ素製ポット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個(1個)注文コード19661751品番1000mL
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン容量(mL)1000内径(Φmm)100外径(Φmm)140内高(mm)130外高(mm)170
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする