WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018

 

WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018
WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018
WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018
WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018
WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018
WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018
WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018

折りたたみオリコンキャリーカート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)25
ブラック
内容量1台注文コード19663018品番WOC-26(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。

用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。耐荷重(kg)25質量(kg)2.5ブラック材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ材質(本体)ポリプロピレン容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×380×365(ハンドル込最大860)商品番号28058内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×305収納量2Lペットボトル9本収納可能生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×80×365(ハンドル込420)材質(ハンドル)アルミ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×380×860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする