曜日別特売
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185

YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185
YRB-GS75BK+G パレッティー YAMAZEN(山善) 19663185

パレッティー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード19663185品番YRB-GS75BK+G
参考基準価格(税別)¥7,798販売価格(税込)¥8,567
販売価格(税別)
7,788

70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。

用途
倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。
荷台寸法(mm)700×500床面高さ(mm)120質量(kg)4ブラック仕様キャスターストッパー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在4個(ストッパー付き2個)荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性コーナーガード付き荷台寸法(奥行)(mm)700ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする