曜日別特売
#100 210×297 マットルミラーX30 黒PET 片面マット A4サイズ きもと 19663639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#100 210×297 マットルミラーX30 黒PET 片面マット A4サイズ きもと 19663639
#100 210×297 マットルミラーX30 黒PET 片面マット A4サイズ きもと 19663639

マットルミラーX30 黒PET 片面マット A4サイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
厚さ(μm)104.0±6.0
内容量1セット(10枚×10束)注文コード19663639品番#100 210×297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。

厚さ(μm)104.0±6.0テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297導電性>10の13乗Ω/□遮光性能>4.0光沢4.0±3.0(%)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)0.7±0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする