#50 1000×20m ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ) 19663779

ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(μm)50
幅(mm)1000
テープ幅(mm)1000
内容量1本注文コード19663779品番#50 1000×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。

用途
電気絶縁用(モーター、トランス等)
幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(μm)50特性電気絶縁乳白テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20破断伸度(%)(MD)164、(TD)161絶縁破壊電圧(kV)11.2収縮率(%)(MD)1.7(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分)破断強度(MPa)(MD)260、(TD)268誘電正接0.44%(20℃、1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応体積固有抵抗率(Ω・cm)2×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする