TORAY(東レ)
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(μm)
210
50
75
100
125
188
210
250
300
350
480
幅(mm)
1000
1000
500
テープ幅(mm)
1000
1000
500
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19663824
品番
#210 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途
電気絶縁用(モーター、トランス等)
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
210
特性
電気絶縁
色
乳白
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
破断伸度(%)
(MD)180、(TD)150
絶縁破壊電圧(kV)
24.6
収縮率(%)
(MD)1.1(150℃×30分)、(TD)0.6(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)192、(TD)199
誘電正接
0.45%(20℃、1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
体積固有抵抗率(Ω・cm)
4×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。