TORAY(東レ)
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さ(μm)
75
50
75
100
125
188
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19664086
品番
#75 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途
粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
75
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
光学濃度(OD)
3
破断伸度(%)
(MD)140、(TD)130
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)215、(TD)215
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。