曜日別特売
#125 1000×20m ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ) 19664104

ルミラーX30 黒PETフィルム ロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(μm)125
内容量1本注文コード19664104品番#125 1000×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

X30は、練り込み黒色タイプです。

用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(μm)125テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20光学濃度(OD)5破断伸度(%)(MD)140、(TD)140収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分)破断強度(MPa)(MD)205、(TD)190RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする