TORAY(東レ)
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さ(μm)
188
50
75
100
125
188
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19664113
品番
#188 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途
粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
188
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
光学濃度(OD)
6.3
破断伸度(%)
(MD)180、(TD)140
収縮率(%)
(MD)0.9(150℃×30分)、(TD)0.7(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)170、(TD)180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。