曜日別特売
#50 1000×20m ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ) 19664199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(μm)50
内容量1本注文コード19664199品番#50 1000×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。

用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(μm)50テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20破断伸度(%)(MD)189、(TD)172絶縁破壊電圧(kV)12収縮率(%)(MD)1.1(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)破断強度(MPa)(MD)222、(MD)237誘電正接0.42%(20℃、1kHz)摩擦係数(μs)0.6、(μd)0.4RoHS指令(10物質対応)対応体積固有抵抗率(Ω・cm)4×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする