※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
厚さ(μm)
250
50
75
100
125
188
250
342
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚×10束)
注文コード
19664323
品番
#250 210×297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途
S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
厚さ(μm)
250
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
破断伸度(%)
(MD)194、(TD)159
横(mm)
297
絶縁破壊電圧(kV)
27.9
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.6(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)179、(MD)183
誘電正接
0.43%(20℃、1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
体積固有抵抗率(Ω・cm)
4×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650