※商品画像
ヘインズ(Hanes)
HM6EZ704Sフライスボクサー2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
ウエスト(cm)
94~104
76~84
84~94
94~104
色
ブラック/ブラック
ブラック/ブラック
グレー/ダークグレー
ブルー/ネイビー
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
19667457
品番
165776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレッシュ アイキュー加工によりイヤなニオイを防ぎ1日中快適に過ごせます。
用途
肌着・インナー
色
ブラック/ブラック
サイズ
LL
混率(%)
綿100%
ウエスト(cm)
94~104
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。タンブラー乾燥はお避け下さい。