曜日別特売
165782 HM6EZ704Sフライスボクサー2P ヘインズ(Hanes) 19667518

※商品画像

165782 HM6EZ704Sフライスボクサー2P ヘインズ(Hanes) 19667518
165782 HM6EZ704Sフライスボクサー2P ヘインズ(Hanes) 19667518

HM6EZ704Sフライスボクサー2P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)94~104
ブルー/ネイビー
内容量1組(2枚)注文コード19667518品番165782
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フレッシュ アイキュー加工によりイヤなニオイを防ぎ1日中快適に過ごせます。

用途
肌着・インナー
ブルー/ネイビーサイズLL混率(%)NV綿100% / BL綿75% / ポリエステル25%ウエスト(cm)94~104
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。タンブラー乾燥はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする