コーセル
CBS350 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
19669774
品番
CBS3502424-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
定格出力電圧・入力電圧・定格出力電流
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
350
仕様
リモートコントロール(正論理)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
14.5
入力電圧(V)
DC20~36
最大出力電力(W)
348
出力形式
単一出力