コーセル
CBS50 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
19670438
品番
CBS502412-F4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
定格出力電圧・入力電圧
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
50
仕様
ヒートシンク付
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
4.2
入力電圧(V)
DC18~36
最大出力電力(W)
50.4
出力形式
単一出力