H-2104 すき間風チューブクッション アール 19670485

メイン画像

すき間風チューブクッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)85
内容量1個注文コード19670485品番H-2104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

窓や扉の端に貼るだけで、すき間風を防ぐチューブクッション。
弾力性と中空構造で様々な隙間に対応可能。
使用状況によって粘着剤が劣化し、糊残りやにおいが発生する場合があるため、半年を目安に貼り替えを推奨。表面が高温になる場所では使用しないこと。

材質本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 粘着剤/アクリル系質量(g)85サイズ(cm)横幅2.4×長さ240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする