コーセル
CES48033-25 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
SMD
注文コード
19672565
品番
CES48033-25-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電流(A)
25
仕様
SMD
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
82.5
出力形式
単一出力