KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。
キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。
4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。
解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート
歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長
バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート
省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能
軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現
バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要
ファームウェアアップグレード対応
スマートカード/CACリーダー対応
HDMIデジタルオーディオ対応
注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。