コーセル
CHS200 シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
仕様
5pin タイプ(+S, -S, TRM ピンなし)
注文コード
19673073
品番
CHS2004805-L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
200
最大出力電力(W)
200
仕様
5pin タイプ(+S, -S, TRM ピンなし)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CH
定格出力電流(A)
40
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力