曜日別特売
CHS1202405-B DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル 19673658

DC/DCコンバータ CHSシリーズ

商品レビューを投稿する
57日以内出荷返品不可57日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)120入力電圧(V)DC18~36注文コード19673658品番CHS1202405-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)120仕様ベースプレート付き形状バスコンバータ・パワーモジュール質量(g)28(max)タイプ-シリーズCH使用温度(℃)-40~85定格出力電流(A)24入力電圧(V)DC18~36外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.5×12.7×23.36(W×H×D)保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風/伝導冷却機能リモートセンシング:可能、リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)5.41typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)-10%/20%[内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)92.5typ静的入力変動(mV)10(max)静的負荷変動(mV)10(max)経時ドリフト(mV)20(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)50(max)[DCIN 24V、Io=100%]出力電圧確度(V)±1.6%周囲温度変動(mV)100(max)過電圧保護125%~150%(自動復帰)定格出力電圧(DC V)5ピン長さ(mm)-出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-ベースプレート:DC2250またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)/出力-ベースプレート:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする