定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)120仕様SMD形状バスコンバータ・パワーモジュール質量(g)19(max)タイプ-シリーズCH使用温度(℃)-40~85定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC36~76外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×10.5×22.86(W×H×D)保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風/伝導冷却機能リモートセンシング:可能、リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)2.69typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)-10%/10%[内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)93typ静的入力変動(mV)10(max)静的負荷変動(mV)10(max)経時ドリフト(mV)40(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)50(max)[DCIN 48V、Io=100%]出力電圧確度(V)±1.6%周囲温度変動(mV)240(max)過電圧保護115%~135%(自動復帰)定格出力電圧(DC V)12ピン長さ(mm)-出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC2250またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)