DHS100A05-T DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセル 19675873

DC/DCコンバータ DHSシリーズ

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC60~160注文コード19675873品番DHS100A05-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)100仕様ヒートシンク取付け穴(Φ3.4 貫通穴)形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC60~160出力形式単一出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする