コーセル
DC/DCコンバータ DHSシリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3
定格出力電力(W)
250
入力電圧(V)
DC200~400
注文コード
19676013
品番
DHS250B03-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3
定格出力電力(W)
250
仕様
ヒートシンク取付け穴(Φ3.4 貫通穴)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
定格出力電流(A)
50
入力電圧(V)
DC200~400
出力形式
単一出力