曜日別特売
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295

RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295
RGRE160-70501(5.0m) ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー) 19676295

ラウンドスリングRG形 16t

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可地域運賃15日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード19676295品番RGRE160-70501(5.0m)
参考基準価格(税別)¥292,200販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等寸法(mm)W50/H25質量(kg)4.75タグ:紺長さ(m)5使用荷重(t)16表面布:橙
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする