コーセル
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19676363
品番
MGFS104812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC48
形状
オンボード
シリーズ
MGF
定格出力電流(A)
0.9
出力形式
単一出力