SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
注文コード
19677822
品番
CDU10-10D-A90VL
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
ボディオプション
(C) ラバークッション付
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.06
給油
無給油
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
おねじ
CADデータダウンロード