曜日別特売
CDU10-10D-M9NLS フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC 19678215

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード19678215品番CDU10-10D-M9NLS
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプション(C) ラバークッション付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじおねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする