MGS154815-R DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678226

DC/DCコンバータ MGSシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC48
注文コード
19678226
品番
MGS154815-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC48
質量(g)
20(max)
定格出力電流(A)
1
仕様
リモートコントロール(正論理)
形状
オンボード
シリーズ
MG
使用温度(℃)
-40~85
入力電圧(V)
DC36~76
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.4×9.9×25.4(W×H×D)
保存温度(℃)
-40~100
冷却方式
自然空冷/強制通風
機能
リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)
98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
0.35typ
最大出力電力(W)
15
出力電圧可変範囲(V)
-
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
90typ
静的入力変動(mV)
60(max)
静的負荷変動(mV)
60(max)
経時ドリフト(mV)
60(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
30(max)[最低入力、Io=100%]
出力電圧確度(V)
14.839~15.321
周囲温度変動(mV)
-20~60℃/-40~60℃:180(max)/290(max)
過電圧保護
-
定格出力電圧(DC V)
15
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力:DC1500カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/入力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/出力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19678339
2020-03-04
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器電源のDC~DCコンバーターとして入手しました。

ハイボルテージのDC電源でも安定して必要な電圧を供給してくれて、一次側のコンデンサー容量も少なく出来るので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする