定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC48仕様-形状オンボード質量(g)40(max)シリーズMG使用温度(℃)-40~85定格出力電流(A)8入力電圧(V)DC36~76外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×9.9×50.8(W×H×D)保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)0.61typ最大出力電力(W)26.4出力電圧可変範囲(V)内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能ただし±10%過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)91typ静的入力変動(mV)13.2(max)静的負荷変動(mV)13.2(max)経時ドリフト(mV)20(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力電圧確度(V)3.296~3.404周囲温度変動(mV)-20~60℃/-40~60℃:50(max)/80(max)過電圧保護定格電圧の120~160%で動作定格出力電圧(DC V)3.3出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC1500カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/入力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/出力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)